KŪGINIS GILINTUVAS PLIENUI M8/16.5MM
KŪGINIS GILINTUVAS PLIENUI M8/16.5MMKŪGINIS GILINTUVAS PLIENUI M8/16.5MM
Produkto Nr. 0694 117 016
EAN 4062856933716
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Kūginis gilintuvas geltonas/mėlynas žiedas HSS 90° DIN 335 C
Ypač tinka įprastiniam plienui, ketui ir spalvotiesiems metalams (aliuminiui, variui, aliuminio lydiniams ir plastikams) apdirbti
Įgilinimas ir nušlifavimas be įskilimų ir šerpetų
Preciziškas kūginis gilinimas su 3, tiksliai nušlifuotomis, pjovimo briaunomis
Optimizuota geometrija, tinkama naudoti rankiniu būdu
Mažiau pastangų, geresnė gilinimo kokybė ir drožlių pašalinimas, palyginti su įprastais kūginiais gilintuvais
Tvaraus gaminio pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir "Cradle to Cradle Certified® Bronze" sertifikuota