KŪGINIS GILINTUVAS PLIENUI M3/6.3MM
KŪGINIS GILINTUVAS PLIENUI M3/6.3MMKŪGINIS GILINTUVAS PLIENUI M3/6.3MM
- Apdorojamos medžiagos:: Plienas , Ketus, Nerūdijantis plienas , Titanas
- Kokybė: ZEBRA-Premium
- Taškinio paviršių apdirbimo įrankio skersmuo: 6.3
- Veleno skersmuo: 5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Kūginis gilintuvas geltonas/mėlynas žiedas HSS 90° DIN 335 C
Ypač tinka įprastiniam plienui, ketui ir spalvotiesiems metalams (aliuminiui, variui, aliuminio lydiniams ir plastikams) apdirbti
Įgilinimas ir nušlifavimas be įskilimų ir šerpetų
Preciziškas kūginis gilinimas su 3, tiksliai nušlifuotomis, pjovimo briaunomis
Optimizuota geometrija, tinkama naudoti rankiniu būdu
Mažiau pastangų, geresnė gilinimo kokybė ir drožlių pašalinimas, palyginti su įprastais kūginiais gilintuvais
Tvaraus gaminio pakuotė, pagaminta iš 100 % PCR (perdirbto plastiko iš buitinių atliekų), 100 % perdirbama ir "Cradle to Cradle Certified® Bronze" sertifikuota