LAIDŲ ANTGALIŲ PRESAVIMO RINKINYS, 6 VNT.

LAIDŲ ANTGALIŲ PRESAVIMO RINKINYS, 6 VNT.
LAIDŲ ANTGALIŲ PRESAVIMO RINKINYS, 6 VNT.
LAIDŲ ANTGALIŲ PRESAVIMO RINKINYS, 6 VNT.
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 6
  • Produkto svoris, kg: 1200
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Laidų antgalių presavimo rinkinys


Laidų presavimo replės su automatine terkšle


5 keičiami laidų presavimo antgaliai:


Antgalis A

  • Izoliuotoms ir neizoliuotoms kabelių kilpoms, 0.5–6.0 mm² (raudona, mėlyna, geltona)
  • DIN 0.5–1.0 / 1.5–2.5 / 4.0–6.0 mm²


Antgalis B

  • Uždaroms, neizoliuotoms kabelių kilpoms, 1.5–10.0 mm²
  • DIN 1.5 / 2.5 / 6.0 / 10.0 mm²


Antgalis C

  • Atviroms, neizoliuotoms kabelių kilpoms, 0.5–6.0 mm², iki 6.3 mm pločio
  • DIN 0.5–1.0 / 1.5–2.5 / 4.0–6.0 mm²


Antgalis D

  • Mažoms, izoliuotos vielos galo įvorėms su sijonėliais ir be jų, 0.5–4.0 mm²
  • DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²


Antgalis F

  • Didelėms, izoliuotos vielos galo įvorėms , 6.0–16.0 mm²
  • DIN 6.0 / 10.0 / 16.0 mm²