ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiKiti įrankiaiLAIKIKLIS SKYSTAM MUILUI BALTAS 0,7L

LAIKIKLIS SKYSTAM MUILUI BALTAS 0,7L

LAIKIKLIS SKYSTAM MUILUI BALTAS 0,7L
LAIKIKLIS SKYSTAM MUILUI BALTAS 0,7L
LAIKIKLIS SKYSTAM MUILUI BALTAS 0,7L
  • Plotis: 105
  • Aukštis: 203
  • Gylis: 109
  • Spalva: Balta
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sieninis muilo ir losjonų dozatorius


Tinkamas:

Sterisol juodas 0,7 l 4552, Sterisol baltas 0,7 l 4551, Sterisol baltas 2,5 l 3551, Sterisol juodas 2,5 l 3552