ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiŠviestuvai prožektoriai ir priedaiLED DARBINIS ŠVIESTUVAS 8+1 USB-C
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS 8+1 USB-C
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS 8+1 USB-CLED DARBINIS ŠVIESTUVAS 8+1 USB-C
- Šviesos srautas: 400
- Apšvietimo trukmė: 5
- Įkrovimo trukmė: 3.5
- IP apsaugos klasė: IP 20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Mini LED rankinis šviestuvas lanksčiu korpusu
Kompaktiškas lankstus magnetinis LED rankinis šviestuvas
- Ergonomiškas kompaktiškas dizainas
- Dviejų medžiagų neslystanti danga
- 8 SMD šviesos diodai lempos funkcijai ir 1 SMD šviesos diodas šviestuvo funkcijai
- Labai platus apšvietimo plotas
- Įrengta šviestuvo funkcija, leidžianti apšviesti tikslų tašką
- Galingi pagrindo ir galinės dalies magnetai
- Galinis kablio tvirtinimas
- Li-ion polimerinis akumuliatorius
- Akumuliatoriaus įkrovos būseną rodo šviesos diodų juostelės
Lankstus
Orientacijos kampas reguliuojamas iki 150°
Komplektuojamas su maitinimo iš tinklo adapteriu ir USB-C kabeliu
Šviestuvą galima įkrauti per elektros tinklą arba bet kurį kitą įrenginį, kuriame yra USB-C jungtis