LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER MINI 10W
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER MINI 10WAkumuliatoriumi maitinamas LED darbo šviestuvas
Ergopower Mini 10W
Maža, bet galinga įkraunama LED darbo lempa, atlaikanti didelį dulkių ir vandens poveikį, turinti IP67 apsaugos lygį.
SMD LED šviesos šaltinis
Geras šiluminis kondicionavimas, užtikrinantis pastovų šviesos srautą
Du šviesos režimai
1 000 lm ir 500 lm
Perjungimo režimas
Maksimalus apšvietimas - silpnas apšvietimas - išjungta
LED įkrovimo indikatorius
4 šviesos diodai galinėje pusėje rodo akumuliatoriaus įkrovimo būseną
Įkrovimas
Per įkrovimo kabelį su USB-C jungtimi
Galima naudoti su trikoju
Stovas gale su M8 anga
Du stiprūs magnetai prie stovo
Papildomas montavimo būdas
Baterijos indikatorius
Pastaba:
Li-lon: 3,7 V, 16,28 Wh, 4400 mAh
Tiekiama su ES 5 V 1 A kištukiniu įkrovikliu ir USB-C kabeliu