LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER TWINBLADE+
LED DARBINIS ŠVIESTUVAS ERGOPOWER TWINBLADE+Įkraunamas LED rankinis šviestuvas
Ergopower Twinblade+
Reguliuojamas LED rankinis šviestuvas su plona šviesos galvute. Su USB-C įkrovimo jungtimi ir belaidžio įkrovimo galimybe.
Šviesos diodų juostelės abiejose pusėse ir taškinis šviesos šaltinis galvutės gale
Šviesos lygiai
1000-100 lm pagrindinė šviesa vienoje pusėje
1000-100 lm abi LED juostos kartu, 500 lm iš vienos pusės
150 lm prožektorius
Dviejų jungiklių perjungimo seka
- Viršutinis jungiklis: Pagrindinė šviesa / prožektorius vienoje pusėje su pritemdymo funkcija
- Apatinis jungiklis: Pagrindinė šviesa iš abiejų pusių su pritemdymo funkcija, kiekviena iš jų - 500 lm
Pagrindinė šviesa su pritemdymo funkcija - paspauskite ir palaikykite mygtuką
Pasiekus žemiausią arba aukščiausią apšvietimo lygį, šviesa trumpai mirksi
Įkrovimo laikas: apie 5 val. per USB kabelį / apie 6,5 val. per belaidžio įkrovimo kroviklį
Šviestuvą galima įkrauti USB-C kabeliu arba belaidžio įkrovimo krovikliu
Šviesos galvutė pasisuka 180° kampu
Plona šviesos galvutė siauroms erdvėms - vos 12 mm pločio
Integruotas kabliukas ir magnetas apačioje
USB maitinimo šaltinis ir USB-C laidas įtraukti į komplektą
Belaidžio įkrovimo kroviklis NĖRA įtrauktas į komplektą
Pastaba:
Ličio jonų akumuliatorius, 3,7V, 4400 mAh