ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiŠviestuvai prožektoriai ir priedaiĮKRAUNAMAS ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SU JUTIKLIU ERGOPOWER SENSOR 3W

ĮKRAUNAMAS ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SU JUTIKLIU ERGOPOWER SENSOR 3W

ĮKRAUNAMAS ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SU JUTIKLIU ERGOPOWER SENSOR 3W
ĮKRAUNAMAS ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SU JUTIKLIU ERGOPOWER SENSOR 3W
ĮKRAUNAMAS ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SU JUTIKLIU ERGOPOWER SENSOR 3W
  • Mažiausias spalvos perteikimo indeksas (CRI): 80
  • Mažiausias / didžiausias šviesos srautas: 100 / 280 lm
  • Trumpiausia / ilgiausia apšvietimo trukmė: 2,0-5,5
  • Įkrovimo trukmė: 2,5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Įkraunamas šviestuvas ant galvos su jutikliu Ergopower Sensor


Stiprų apšvietimą užtikrinantis šviestuvas ant galvos. Distancinio jutiklio jungiklis ir didelės talpos baterija atlaisvina rankas, kuriomis galima valdyti įrankius ir prietaisus.


Itin ryškią šviesą skleidžiantis paviršius, apšviečiantis iki 60° kampu

Šviestuvo palenkimo kampas iki 60°.


Du jungikliai:

• Standartinis įjungimo / išjungimo jungiklis: 1. žingsnis – pusė apšvietimo intensyvumo, 2. žingsnis – pilnas šviesos intensyvumas.

• Jutiklio jungiklis: judesio jutiklis (rankų judesiais) iki 5 cm atstumu nuo šviestuvo.


Gumuota galvos juosta stabilesniam tvirtinimui


• Mažiausias / didžiausias šviesos srautas: 100 / 280 lm

• Mažiausia / didžiausia apšvietimo trukmė: 2-5,5 val.

• Įkrovimo trukmė: 2,5 val.

• Apsaugos klasė: IP 65

• Atsparumas smūgiams: IK07