ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiŠviestuvai prožektoriai ir priedaiLED DARBINIO ŠVIESTUVO ERGOPOWER 20W PAKROVĖJAS 8.4V, 2A
LED DARBINIO ŠVIESTUVO ERGOPOWER 20W PAKROVĖJAS 8.4V, 2A
LED DARBINIO ŠVIESTUVO ERGOPOWER 20W PAKROVĖJAS 8.4V, 2ALED DARBINIO ŠVIESTUVO ERGOPOWER 20W PAKROVĖJAS 8.4V, 2A
- Mažiausia / didžiausia įėjimo įtampa: 100-240
- Mažiausia / didžiausia išėjimo įtampa: 8,4
- Darbinė srovė: 2
- Maitinimo laido ilgis: 2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Atsarginis pakrovėjas LED darbiniam šviestuvui ERGOPOWER 20W