ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiŠviestuvai prožektoriai ir priedaiLED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SL-2
LED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SL-2
LED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SL-2LED ŠVIESTUVAS ANT GALVOS SL-2
- Mažiausias / didžiausias šviesos srautas: 5 / 200 lm
- Mažiausias / didžiausias apšvietimo nuotolis: 20 / 120 m
- Trumpiausia / ilgiausia apšvietimo trukmė: 4-60 h
- IP apsaugos klasė: IP X4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
LED šviestuvas ant galvos SL-2
•Šviesos srautas 200 lm
• Apšvietimo nuotolis 120 m
• Apsauga IP X4
• Iki 90° pasukamas šviesos elementas