DARBO SAUGADarbo rūbai ir avalynėDarbo rūbaiŠviesa atspindintys signaliniai rūbaiMARŠKINĖLIAI NEON ORANŽINIAI
MARŠKINĖLIAI NEON ORANŽINIAI
MARŠKINĖLIAI NEON ORANŽINIAIMARŠKINĖLIAI NEON ORANŽINIAI
- Spalva: Oranžinė Pilka
- Medžiaga: 55% medvilnė, 45% poiesteris
- Medžiagos storis g/m²: 170
- Standartai: EN 20471
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Spalva
Oranžinė
PilkaMedžiaga
55% medvilnė, 45% poiesterisMedžiagos storis g/m²
170 gStandartai
EN 20471Skalbimo temperatūra
40°CPriežiūros instrukcija
Neskalbti , Nedžiovinti džiovyklėje , Nelyginti , Negalimas sausas valymas