MAŽAS ATSUKTUVAS SU TERKŠLE IR 11 ANTGALIŲ

MAŽAS ATSUKTUVAS SU TERKŠLE IR 11 ANTGALIŲ
MAŽAS ATSUKTUVAS SU TERKŠLE IR 11 ANTGALIŲ
MAŽAS ATSUKTUVAS SU TERKŠLE IR 11 ANTGALIŲ
  • Rinkinyje: 10 antgalių juosta su mažu atsuktuvu ir dėtuve
  • Antgalio jungtis: 1/4"
  • Produkto svoris, kg: 251
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Mažas atsuktuvas su terkšle


11 antgalių komplekte

  • Dviejų komponentų rankena
  • Šviesiu chromu padengtas trumpas antgalių laikiklis su magnetu
  • Išorinė jungtis: DIN 3126-D 6.3
  • Pritaikytas naudoti sunkiai prieinamose vietose didesniam sukimo momentui
  • 3 padėčių fiksavimo mechanizmas. Viena ranka lengvai pakeisite norimą padėtį
  • 45 dantukų terkšlė, maksimalus sukimo momentas iki 40 Nm
  • Tinka visiems šešiabriauniams antgaliams su 6,35 mm — 1/4 " tvirtinimu