TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiSraigtaiMedinėms konstrukcijomsFasadų montavimuiNERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY®PLUS 4 A2 SRCS 60° DALINIO SRIEGIO

NERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY®PLUS 4 A2 SRCS 60° DALINIO SRIEGIO

NERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY®PLUS 4 A2 SRCS 60° DALINIO SRIEGIO
NERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY®PLUS 4 A2 SRCS 60° DALINIO SRIEGIO
NERŪDIJANTIS SRAIGTAS ASSY®PLUS 4 A2 SRCS 60° DALINIO SRIEGIO
  • Galvutės tipas: Sumažinta 60 laipsnių
  • Informacija apie galvutę: Frezavimo briaunos
  • Galvutės skersmuo: 7
  • vidinė šešiakampė jungtis: RW20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Galvutės tipas
Sumažinta 60 laipsnių
Informacija apie galvutę
Frezavimo briaunos
Galvutės skersmuo
7 mm
vidinė šešiakampė jungtis
RW20
Sriegio tipas
Medžio
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Profilio forma
Su koteliu
Sriegio formatas
Viena gija
Antgalio forma
Gręžiantis
Medžiaga
A2
Paviršius
Nepadengtas
Didžiausias įsukimo kampas
90 Degree
Mažiausias įsukimo kampas
0
Tinka naudoti šiose medžiagose
Skydinė mediena (BSP), Mediena, Medienos dirbiniai, Lapuočių mediena, LVL, Spygliuočių mediena, Statybinė mediena (KVH), OSB PLOKŠTĖS, Medžio drožlių plokštės, Medžio masyvo plokštės (SWP)
Pritaikymo sritis
Išorėje, Balkonas, Elementų konstrukcija, Fasadai, Drėgnos patalpos, Medinė konstrukcija, Medienos plokščių konstrukcija, Konstrukcinė mediena, Žaidimų įranga, Pėsčiųjų takas iš lentų, Terasa, Tvora
Leidimas
ETA-11/0190
Atitinka RoHS
Taip