ORO APIPUTIMO PISTOLETAS 490MM, TIESUS

ORO APIPUTIMO PISTOLETAS 490MM, TIESUS
ORO APIPUTIMO PISTOLETAS 490MM, TIESUS
ORO APIPUTIMO PISTOLETAS 490MM, TIESUS
  • Tipas: Tiesus, prailgintas
  • Snapelio ilgis: 490
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -20 to 60 °C
  • Oro sąnaudos: 500
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Oro apipūtimo pistoletas 490 mm, tiesus


  • Rankena reguliuojamas oro išpūtimas
  • Izoliuota, ergonomiška rankena
  • Lengva, tvirta konstrukcija
  • Oro pajungimo sriegis 1/4"