ORO APIPUTIMO PISTOLETAS 90MM, LENKTAS

ORO APIPUTIMO PISTOLETAS 90MM, LENKTAS
ORO APIPUTIMO PISTOLETAS 90MM, LENKTAS
ORO APIPUTIMO PISTOLETAS 90MM, LENKTAS
  • Tipas: Lenktas
  • Snapelio ilgis: 90
  • Mažiausia / didžiausia temperatūra: -20 to 60 °C
  • Oro sąnaudos: 500
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Oro apipūtimo pistoletas 90 mm, lenktas


  • Rankena reguliuojamas oro išpūtimas
  • Izoliuota, ergonomiška rankena
  • Lengva, tvirta konstrukcija
  • Oro pajungimo sriegis 1/4"