ĮRANKIAIDirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžėsDirbtuvių įranga ir įrankių dežėsORSY lagaminaiORSY LAGAMINAI 8.4
ORSY LAGAMINAS 8.4.2 JUODAS
ORSY LAGAMINAS 8.4.2 JUODASORSY LAGAMINAS 8.4.2 JUODAS
Produkto Nr. 5581 011 000
EAN 4046777079074
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
OSRY sistemos lagaminas 8.4.2
Idealiai tinka lanksčiai saugoti smulkias detales, mechaninius ir rankinius įrankius, naudojamus su eksploatacinėmis medžiagomis
Lankstus suderinamumas dėl tinklelio matmenų
- Leidžia turinį pritaikyti skirtingoms reikmėms
- Dėklas gali būti naudojamas ORSY®BULL sistemos dėžėse ir transporto priemonės vidaus įrangoje
Kelių dėžių derinimas
- Integruoti bėgių kontūrai ir jungiamieji elementai leidžia saugiai sujungti kelias dėžes ir gabenti įrangą.
Su keliais funkciniais elementais
- Integruotas elastomerinis sandariklis apsaugo turinį nuo lietaus
- Paprastas atidarymas ir uždarymas dėl užraktų su įdubimais pirštams
- Etiketavimo laukas lipnioms arba įdedamoms etiketėms klijuoti
Labai patogus
- Didelė rankena
- Integruoti minkšti elementai ir platus lenkimosi spindulys, kad rankos ir riešas nepatirtų spaudimo
- Rankena išlaiko iki 60 kg svorį
Apdovanotas trimis prestižiškiausiais dizaino apdovanojimais:
- 2017 m. Reddot dizaino apdovanojimas
- 2017 m. IF-Design apdovanojimas
- 2018 m. Vokietijos dizaino apdovanojimas