PAKAVIMO JUOSTA PP

PAKAVIMO JUOSTA PP
PAKAVIMO JUOSTA PP
PAKAVIMO JUOSTA PP
  • Nugarėlės medžiaga: PP plėvelė
  • Klijų bazė: Akrilato
  • Plotis: 50
  • Bendras ilgis: 66
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Nugarėlės medžiaga
PP plėvelė
Klijų bazė
Akrilato
Plotis
50 mm
Bendras ilgis
66 m
Atsparumas dinaminiam atlupimui ties 25 mm
8 N
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
20 iki 30 °C
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-10 iki 100 °C
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
12 mėn. / esant 20°C ir 50% drėgnumui