ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiŽirklės ir peiliaiPaprasti peiliaiSPECIALAUS LEIDIMO NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
SPECIALAUS LEIDIMO NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
SPECIALAUS LEIDIMO NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENASPECIALAUS LEIDIMO NERŪDIJANČIO PLIENO PEILIS SU 2K RANKENA
- Vienetų kiekis rinkinyje: 3
- Bendras ilgis: 220
- Geležtės ilgis: 100
- Geležtės storis: 2
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Specialaus leidimo nerūdijančio plieno peilis su 2K rankena
• Geležtės ilgis 100 mm
• Geležtė pagaminta iš aukštos kokybės NanoKorr nerūdijančio plieno, atsparaus korozijai bei pasižyminčiu geru aštrumo išlaikymu
• Kietumas net 58 HRC
• Dviejų komponentų gumuota rankena
• Odinis dėklas kabinamas prie diržo
• Ugnies įžiebimo skeltuvas
• Estetiška dovaninė pakuotė