PERĖJIMAS IŠ 3/4" Į 1/2"

PERĖJIMAS IŠ 3/4" Į 1/2"
PERĖJIMAS IŠ 3/4" Į 1/2"
PERĖJIMAS IŠ 3/4" Į 1/2"
  • Antgalio jungtis: 1/2 inch
  • Vidinė jungtis: 3/4 inch
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinko fosfatas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Antgalio jungtis
1/2 inch
Vidinė jungtis
3/4 inch
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinko fosfatas
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
34 mm
Bendras ilgis
53.5 mm