ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiStatybiniai ir universalūs įrankiaiPistoletai ir priedaiPISTOLETAS TŪTELĖMS MAX 150-330ML
PISTOLETAS TŪTELĖMS MAX 150-330ML
PISTOLETAS TŪTELĖMS MAX 150-330MLPISTOLETAS TŪTELĖMS MAX 150-330ML
Produkto Nr. 0891 003
EAN 4011231824347
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Pistoletas cheminių medžiagų dozavimui iš tūtelių
Tinka 150 ml, 280 ml, 320 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml ir silikoninėms kasetėms išspausti
Greitas, patikimas ir švarus tepimas
Mėgintuvėlis / padėties indikatorius su mastelio keitimu
Išvengiama dozavimo klaidų (skalė = skiedinio tūris)
Dozavimo pistoleto korpusas + išspaudimo rankena + kasetės laikiklis: stiklo pluoštu sustiprintas poliamidas
- Lengvas ir labai stabilus
- Lengvas valdymas ir tikslus darbas
- Patvari technologija
Dozavimo pistoleto rankena
Apsauga nuo lašėjimo ir kasetės įtempimo atpalaidavimas įjungiamas pistoleto rankena
Reguliavimo varžtas mechanizmo nusidėvėjimui kompensuoti
- Išplečiamas pistoleto naudojimo laikas
- Dėl nusidėvėjimo neprarandamas našumas