PLIENINĖ SRIEGINĖ JUNGTIS

PLIENINĖ SRIEGINĖ JUNGTIS
PLIENINĖ SRIEGINĖ JUNGTIS
PLIENINĖ SRIEGINĖ JUNGTIS
  • Medžiaga: Plienas
  • Paviršius: Cinkuota
  • EN standartas: 362
  • Didžiausias žiočių plotis: 17
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

  • Pagal LST EN 362
  • Medžiaga: cinkuotas plienas
  • Su srieginiu fiksatoriumi
  • Matmenys (ilgis x plotis): 110 x 60 mm
  • Didžiausia žiočių anga: 18 mm
  • Ribinė apkrova horizontaliai: 9 kN
  • Ribinė apkrova su atidaryta sklende: 7 kN
  • Ribinė apkrova vertikaliai: 22 kN
  • Svoris: 164 g