CHEMIJAAuto priežiūros ir remonto priemonėsAutomobilio remonto priemonėsRemonto ir montavimo klijaiPLOKŠTUMŲ HERMETIKAS DOS
PLOKŠTUMŲ HERMETIKAS DOS/0.5MM, 50G
PLOKŠTUMŲ HERMETIKAS DOS/0.5MM, 50GPLOKŠTUMŲ HERMETIKAS DOS/0.5MM, 50G
Produkto Nr. 0893 574 050
EAN 4024835812542
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Skirtas sujungimų ir paviršių su siaurais tarpais maksimaliai iki 0,5 mm sandarinimui
Puikiai kompensuoja paviršiaus nelygumus
Labai gerai užpildo tarpus
100% sandarinimas
Tarpeliai yra pilnai užpildomi dėl to pilnai apsaugoma nuo korozijos dėl frikcijos
Vidutinio stiprumo
Gali būti pašalinamas
Šiek tiek elastingas
Kompensuoja judėjimus tarp skirtingų medžiagų
Specialus dozavimo buteliukas lengvai leidžia išdozuoti net mažiausius likučius
Atsparus daugeliui bazių, dujų, tirpiklių, alyvų ir degalų
Be silikono, tirpiklių ir alyvų