PLOVIMO KEMPINĖ/PIRŠTINĖ FUZZY

PLOVIMO KEMPINĖ/PIRŠTINĖ FUZZY
PLOVIMO KEMPINĖ/PIRŠTINĖ FUZZY
PLOVIMO KEMPINĖ/PIRŠTINĖ FUZZY
  • Medžiaga: Šenilinis mikropluoštas, 100 %
  • Spalva: Šviesiai žalia
  • Ilgis x plotis: 23 x 18 cm
  • Šerelių ilgis: 2.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Ypač veiksminga mikropluošto pirštinė kruopščiam automobilių, priekabų ir buitinių paviršių valymui


Didelis darbinis valymo plotas


Mikropluošto "kutai“

  • 25 kartų didesnis valymo plotas nei paprastų mikropluošto šluosčių
  • Giliai valo
  • Švelniai valo


Nepakelia dulkių nuo paviršiaus


Pirštinę lengva skalbti

  • Skalbiama rankomis
  • Galima skalbti skalbyklėje iki 60°C vandenyje (tinkliniame skalbimo maišelyje, nenaudojant audinių minkšiklio)