ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiPneumatiniai įrankiaiPneumatiniai veržliasūkiaiPNEUMATINIS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" F
PNEUMATINIS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" F
PNEUMATINIS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" FAkcija
PNEUMATINIS SMŪGINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" F
Produkto Nr. 5714 311 0
EAN 4065746495295
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Itin kompaktiškas smūginis veržliasukis tvirto aliuminio korpuso pistoleto konstrukcijoje su reguliuojamu droselinės sklendės jungikliu, tinkamu naudoti kairiarankiams ir dešiniarankiams
- Puikus galios ir svorio santykis
- Iki 610 Nm maksimalus sukimo momentas, kai svoris 1,15 kg
- Galima naudoti visur, kur įmanoma rankiniu būdu prisukti varžtus
- 6 pakopų galios nustatymas sukant prieš ir pagal laikrodžio rodyklę su patogiu reguliavimu viena ranka visada užtikrina optimalų ir patogų reguliavimą atitinkamam darbui
- Oro įsiurbimo angą galima pasukti beveik bet kuria kryptimi, kad būtų maksimaliai patogu ir netrukdytų oro žarna
- Lankstus ir reguliuojamas droselinės sklendės jungiklis leidžia vienodai patogiai naudoti tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams
Pranešimas
- Rekomenduojamas didžiausias varžto dydis: M14
- Smūginiai veržliasukiai nėra dinamometriniai veržliarakčiai. Kai smūginiu veržliasukiu priveržiamos jungtys, kurioms reikalingas tam tikras sukimo momentas, jos turi būti patikrintos naudojant sukimo momento matavimo prietaisą
- Kai smūginiu veržliasukiu naudojamasi reguliariai (pvz., padangų priežiūrai), per oro įleidimo angą kasdien reikia įpilti šiek tiek alyvos
- Komplekte oro žarnos jungties nėra