PNEUMATINIS DOZATORIUS TŪTELĖMS 310 ML
PNEUMATINIS DOZATORIUS TŪTELĖMS 310 ML- Tinka: 310 ml tūtelėms
- Pralaidumas: 7
- Bendras ilgis: 238
- Jungties sriegis: 1/4"
Variantai
Pneumatinis dozatorius hermetikams ir klijams 310 ml tūtelėse
Juniorfix
Galingas ir lengvas pneumatinis tepimo pistoletas produktams kasetėse spasusti. Idealiai tinka didelio ir mažo klampumo hermetikams ir klijams
Lengva dirbti
Lengvas, kompaktiškas ir ergonomiškas dizainas
Sukamasis slėgio reguliatorius ant rankenos, skirtas lėtam ir greitam išspaudimui
Papildomas tikslus srauto greičio reguliavimas gaiduku
Optimalus judėjimas
Greitojo paleidimo vožtuvo sklendė
Oro tiekimo komponentų apsauga ir paprastas valymas
Visiškai uždaras korpusas
Dėmesio:
- Didžiausias darbinis slėgis, kuriuo galima tepti hermetikus, yra 6 barai
- Vidutinės pneumatinių pistoletų sąnaudos yra apie 7,2 l/min
Teisinės instrukcijos:
Naudojimo instrukcijos yra rekomendacijos, pagrįstos mūsų atliktais bandymais ir mūsų patirtimi; prieš kiekvieną naudojimą atlikite savo bandymus. Dėl didelio naudojimo skaičiaus ir laikymo bei apdorojimo sąlygų neprisiimame jokios atsakomybės už konkretų naudojimo rezultatą. Jeigu mūsų nemokama klientų aptarnavimo tarnyba teikia techninę informaciją arba veikia kaip konsultavimo tarnyba, ši tarnyba neprisiima jokios atsakomybės, išskyrus atvejus, kai suteiktas patarimas ar informacija patenka į mūsų nurodytų, sutartyje numatytų paslaugų apimtį arba konsultantas veikė sąmoningai. Mes garantuojame pastovią savo gaminių kokybę. Pasiliekame teisę daryti techninius pakeitimus ir toliau tobulinti gaminius.