PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" PREMIUM POWER

PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" PREMIUM POWER
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" PREMIUM POWER
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1/2" PREMIUM POWER
  • Griebtuvas: 1/2" išorinis kvadratas
  • Didžiausias darbinis sukimo momentas: 835
  • Didžiausias atlaisvinimo sukimo momentas: 1321
  • Garso slėgio lygis: 80.6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai
1 VNT

Pneumatinis smūginis veržliasukis

DSS 1/2" Premium Power


Aukštos kokybės smūginis veržliasukis tvirtu, stiklo pluoštu sutvirtintu plastikiniu korpusu, pasižymintis didesniu nei vidutiniu našumu ir patobulintomis funkcijomis

  • Puikus galios ir svorio santykis
  • Iki maks. 1321 Nm atsukimo momentas, kai svoris 1,98 kg
  • Patikimos didžiausios našumo vertės ir ilgas tarnavimo laikas
  • Aukštos kokybės dvigubas smūginis mechanizmas ir subalansuotas cilindras su 6 diskų varikliu
  • 4 pakopų galios nustatymas su patogiu reversavimu viena ranka užtikrina optimalų ir patogų reguliavimą atitinkamam darbui
  • Geras valdymas su neslystančia rankena, optimalus valdymas ir žemas garso lygis
  • Labai ergonomiška minkšta rankena su jautriu gaiduku ir integruotu duslintuvu


Pastaba:

  • Rekomenduojamas didžiausias varžto dydis: M16
  • Smūginiai veržliasukiai nėra sukimo momento matuokliai. Po priveržimo smūginiu veržliasukiu reikia patikrinti jungtis, kurioms reikalingas tam tikras sukimo momentas, naudojant dinamometrinį raktą.
  • Kai smūginis veržliasukis naudojamas reguliariai (pvz., ratams montuoti), per oro įleidimo angą reikia įpilti šiek tiek alyvos, o per tepalo ėmiklį kas mėnesį įpilti maždaug 2 kartus pavarų tepalo
  • Į komplektą pneumatinė jungtis neįeina