PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1" PREMIUM POWER

PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1" PREMIUM POWER
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1" PREMIUM POWER
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DSS 1" PREMIUM POWER
  • Pavadinimas: DSS 1" Premium Power
  • Griebtuvas: 1" išorinis kvadratas
  • Didžiausias darbinis sukimo momentas: 1550
  • Didžiausias atlaisvinimo sukimo momentas: 1680
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Visi filtrai

Pneumatinis smūginis veržliasukis DSS 1" Premium Power


Aukštos kokybės smūginis atsuktuvas tvirtu, stiklo pluoštu sutvirtintu plastikiniu korpusu, pasižymintis didesniu nei vidutiniu našumu ir patobulintomis įrangos funkcijomis. Rekomenduojamas didžiausias varžtų dydis: M32


Puikus galios ir svorio santykis

Didžiausias atsukimo momentas iki 1680 Nm, kai sveria 3,31 kg


Patikimas maksimalus galios lygis ir ilgas tarnavimo laikas

Aukštos kokybės dvigubas smūginis mechanizmas ir cilindras su subalansuotu 6 menčių varikliu


Optimalus ir patogus pritaikymas bet kokiam darbui bet kuriuo metu

4 laipsnių galios nustatymas pagal laikrodžio rodyklę su patogiu reversavimu viena ranka


Geras valdymas ir optimali kontrolė

Ypač ergonomiška minkšta rankena su jautriu gaiduku


Pastaba:

  • Smūginiai veržliasukiai nėra dinamomentriniai raktai. Po priveržimo reikia patikrinti jungtis, kurioms reikalingas tam tikras sukimo momentas, naudojant sukimo momento matavimo prietaisą
  • Kai smūginis veržliasukis naudojamas reguliariai (pvz., padangų priežiūrai), per oro įleidimo angą kasdien reikia įpilti šiek tiek alyvos, o per tepalo lizdą kas mėnesį įpilti maždaug 2 paspaudimus pavarų tepalo
  • Jungtis į komplektą neįeina