ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiPneumatiniai įrankiaiPneumatiniai veržliasūkiaiPNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DWSS 1/2" COMPACT
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DWSS 1/2" COMPACT
PNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DWSS 1/2" COMPACTPNEUMATINIS VERŽLIASUKIS DWSS 1/2" COMPACT
Produkto Nr. 5714 309 0
EAN 4062856282272
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Universalus smūginis veržliaraktis tvirtu aliuminio korpusu, pasižymintis dideliu našumu ir patogiomis funkcijomis
- Puikus galios ir svorio santykis
- Iki maks. 850 Nm sukimo momentas, o svoris vos 1,4 kg
- Labai patogus, produktyvus darbas
- Itin atsparus smūgiavimo mechanizmas
- 3-jų pakopų galios nustatymas sukantis prieš ir pagal laikrodžio rodyklę su patogiu reguliavimu viena ranka, visada užtikrinantis optimalų, naudotojui patogų reguliavimą atitinkamam darbui
- Puikus patogumas ir optimalus valdymas
- Ergonomiška rankena su minkštais sukibimo komponentais ir tiksliu gaiduku
- Rankena reguliuojama be įrankių, fiksuojama 45° kampu
- Laisvai pasirenkama ištraukiamo oro srauto kryptis - ištraukiamas oras su alyva visada gali būti nuvedamas toliau nuo naudotojo ir ruošinio
Pastabos
- Rekomenduojamas didžiausias varžtų dydis: M14
- Smūginiai veržliarakčiai nėra dinamometriniai veržliarakčiai. Priveržus smūginiu veržliarakčiu, jungtis, kurioms reikalingas tam tikras sukimo momentas, reikia patikrinti sukimo momento matavimo prietaisu
- Jei smūginiu veržliarakčiu naudojamasi reguliariai, per oro įleidimo angą kasdien reikia įpilti šiek tiek alyvos
- Komplekte oro žarnos jungties nėra