ĮRANKIAIMechaniniai įrankiaiPneumatiniai įrankiaiPneumatinės jungtys ir žarnosPNEUMO ĮRANKIŲ LAIKIKLIS, MAGNETINIS 360MM
PNEUMO ĮRANKIŲ LAIKIKLIS, MAGNETINIS 360MM
PNEUMO ĮRANKIŲ LAIKIKLIS, MAGNETINIS 360MMPNEUMO ĮRANKIŲ LAIKIKLIS, MAGNETINIS 360MM
Produkto Nr. 0714 937 130
EAN 4052703296880
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Įrankių laikiklis
Svarbiausi ratlankių montavimo įrankiai visada po ranka
4 galingi magnetai, kurių laikymo jėga ne didesnė kaip 5 kg, kad būtų galima lanksčiai naudoti
Idealiai tinka tvirtinti prie kėlimo platformų ar įrankių dėžių
Svarbiausi įrankiai laikomi ten, kur dirbate
Pneumatinis veržliasūkis, dinamometrinis raktas ir iki keturios veržliarakčių galvutės
Apsauginiai laikikliai, padengti plastiku
Saugiam įrankių laikymui
Tvirtas ir patvarus
- 1,6 mm storio plieno konstrukcija
- Juoda miltelinė danga