POVERŽLĖ BĖGELIUI

POVERŽLĖ BĖGELIUI
POVERŽLĖ BĖGELIUI
POVERŽLĖ BĖGELIUI
  • Ertmės skersmuo: 13
  • Tinka montavimo bėgeliui: 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
  • Plotis [mm]: 30
  • Bendras ilgis [mm]: 47.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Ertmės skersmuo
13 mm
Tinka montavimo bėgeliui
41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm
Plotis [mm]
30 mm
Bendras ilgis [mm]
47.5 mm
Storis
3 mm
Aukštis [mm]
10 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas
Svoris
37 g