PRAMONINIS SIURBLYS ISS 30-L AUTOMATIC
PRAMONINIS SIURBLYS ISS 30-L AUTOMATIC- Oro srovė: 74
- Neigiamasis slėgis: 23
- Rezervuaro talpa: 30
- Didžiausia galia: 1380
Variantai
Pramoninis drėgnų ir sausų dulkių siurblys ISS 30-L AUTOMATIC
Universalus dulkių siurblys, tinkamas naudoti statybvietėse, turintis L sertifikatą ir automatinį filtro valymą
L dulkių klasės sertifikatas
Garantuotas 99% dulkių surinkimo efektyvumas pagal EN 60335-2-69
Galimybė laikyti ir montuoti Würth ORSY sisteminius lagaminus dėklus
Plokščia konteinerio galvutė
Priedai gali būti laikomi prie įrenginio ir visada paruošti naudoti
Integruotos jungiamojo antgalio ir įrankių jungties su greitosiomis jungtimis, lanksčiosios žarnos ir maitinimo kabelio laikymo vietos
Idealiai tinka naudoti statybvietėse
Tvirtas konteineris su apsaugomis ir dideliais, tvirtais metaliniais ratukais
Antistatinė apsauga
Statinius krūvius išsklaido įžemintas jungiamasis elementas ir į komplektaciją įeinantys elektrai laidūs priedai, todėl užtikrinama patikima apsauga nuo elektrostatinių krūvių
Visos funkcijos lengvai valdomos ir kontroliuojamos
Įjungimo / išjungimo, 15 s / 60 s filtro valymo ir greičio reguliavimo jungikliai
Patogus valdymas kartu su elektriniais įrankiais
Kištukinis lizdas su Hall jutikliu, skirtas automatiniam elektrinio įrankio aptikimui, leidžiantis valdyti siurblį per prijungtą įrankį
Automatinė filtro valymo sistema
- Plokščias dulkių filtras automatiškai valomas oro srove pagal pasirinktą laiko intervalą (15 arba 60 sekundžių)
- Užtikrinamas ilgas nepertraukiamas veikimas
- Mažas triukšmo lygis
- Ilgas filtro tarnavimo laikas
- Mažos techninės priežiūros išlaidos