PRAMONINIS SIURBLYS ISS 30-L AUTOMATIC SU PRIEDAIS

PRAMONINIS SIURBLYS ISS 30-L AUTOMATIC SU PRIEDAIS
PRAMONINIS SIURBLYS ISS 30-L AUTOMATIC SU PRIEDAIS
PRAMONINIS SIURBLYS ISS 30-L AUTOMATIC SU PRIEDAIS
  • Oro srovė: 74
  • Neigiamasis slėgis: 23
  • Rezervuaro talpa: 30
  • Didžiausia galia: 1380
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pramoninis drėgno ir sauso valymo dulkių siurblys ISS 30-L

Komplektuojamas platus priedų rinkinys


Universalus dulkių siurblys, tinkamas naudoti statybvietėse, turintis L sertifikatą ir automatinį filtro valymą


L dulkių klasės sertifikatas

Garantuotas 99 % dulkių surinkimo efektyvumas pagal EN 60335-2-69


Galimybė laikyti ir montuoti Würth sisteminius dėklus

Plokščias konteinerio paviršius


Priedai gali būti laikomi prie įrenginio ir visada paruošti naudoti

Integruota jungiamojo antgalio ir įrankio įvorės su greitosiomis jungtimis, lanksčiosios žarnos ir maitinimo kabelio laikymo vieta


Idealiai tinka naudoti statybvietėse

Tvirtas konteineris su apsaugomis ir dideliais, tvirtais metaliniais ratukais


Antistatinis paruošimas

Statinius krūvius išsklaido įžemintas jungiamasis elementas ir į komplektą įeinantys elektrai laidūs priedai, todėl užtikrinama patikima apsauga nuo elektrostatinių krūvių


Visos funkcijos lengvai valdomos ir kontroliuojamos

Įjungimo / išjungimo, 15 s / 60 s filtro valymo ir greičio valdymo jungikliai


Patogus valdymas kartu su elektriniais įrankiais

Kištukinis lizdas su Hallo jutikliu, skirtas automatiniam elektrinio įrankio aptikimui, leidžiantis valdyti siurblį per prijungtą įrankį


Automatinė filtro valymo sistema

Plokščias sulankstomas filtras automatiškai valomas oro srove pasirinktais laiko intervalais (15 arba 60 sekundžių)

  • Užtikrinamas ilgas nepertraukiamas veikimas
  • Mažas triukšmo lygis
  • Ilgas filtro tarnavimo laikas
  • Mažos techninės priežiūros išlaidos