PRECIZINIŲ ATSUKTUVŲ RINKINYS RW2024

PRECIZINIŲ ATSUKTUVŲ RINKINYS RW2024
PRECIZINIŲ ATSUKTUVŲ RINKINYS RW2024
PRECIZINIŲ ATSUKTUVŲ RINKINYS RW2024
  • Vienetų kiekis rinkinyje: 41
  • Rankenos medžiaga: Dviejų komponentų plastikas
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas
  • Galvutės skersmuo: 4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

RW Edition, 41 dalies, tiksliųjų atsuktuvų rinkinys su Reinhold Würth parašu

  • Komfortiškas ir patogus darbas dėl specialios 2 komponentų rankenos
  • Antistatinė ESD apsauga užtikrina maksimalų elektros prietaisų saugumą
  • Papildomas pasukamas galinis dangtelis su įdubimu pirštams - optimaliam darbui
  • Plastikinė dėžutė su magnetiniu užraktu, saugiam įrankių laikymui
  • Atidarius dėžutę, magnetiniai laikikliai automatiškai išsiskleidžia ir leidžia labai patogiai išimti antgalius
  • Kiekvienas antgaliukas turi pažymėtą vietą - greitam radimui ir patogiam naudojimui
  • Matmenys: 154 x 75 x 30 mm


40 aukštos kokybės 4 mm standartinių ir apsauginių atgalių, pagamintų iš chromo ir vanadžio plieno

1 x precizinis inžinierinis atsuktuvas

1 x PH000; PH00; PH0; PH1 ir PH2 antgaliukai

1 x 1; 1.5; 2 ir 3 mm antgaliai su grioveliais

1 x 1.5; 2; 2.5 ir 3 mm šešiakampės galvutės antgaliai

1 x 2; 3; 4 ir 5 TX antgaliai

1 x 6; 7; 8; 9; 10 ir 15 TX antgaliai su skylute

1 x P2; P3; P4 ir P5 antgaliai

1 x 2.5 ir 3 mm galvutės

1 x SQ1 ir SQ2 kvadratiniai antgaliai

1 x Y000; Y00; Y0 ir Y1 Y-tipo antgaliai

1 x 2 ir 2.6 mm trikampiai antgaliai

1 x U2.6 U formos antgalis

1 x SIM kortelių išstūmėjas

1 x PH00 galiukas su vinuku