ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiSpecialūs atsuktuvaiPRECIZINIŲ ATSUKTUVŲ RINKINYS RW2024
PRECIZINIŲ ATSUKTUVŲ RINKINYS RW2024
PRECIZINIŲ ATSUKTUVŲ RINKINYS RW2024PRECIZINIŲ ATSUKTUVŲ RINKINYS RW2024
Produkto Nr. 0613 202 4
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
RW Edition, 41 dalies, tiksliųjų atsuktuvų rinkinys su Reinhold Würth parašu
- Komfortiškas ir patogus darbas dėl specialios 2 komponentų rankenos
- Antistatinė ESD apsauga užtikrina maksimalų elektros prietaisų saugumą
- Papildomas pasukamas galinis dangtelis su įdubimu pirštams - optimaliam darbui
- Plastikinė dėžutė su magnetiniu užraktu, saugiam įrankių laikymui
- Atidarius dėžutę, magnetiniai laikikliai automatiškai išsiskleidžia ir leidžia labai patogiai išimti antgalius
- Kiekvienas antgaliukas turi pažymėtą vietą - greitam radimui ir patogiam naudojimui
- Matmenys: 154 x 75 x 30 mm
40 aukštos kokybės 4 mm standartinių ir apsauginių atgalių, pagamintų iš chromo ir vanadžio plieno
1 x precizinis inžinierinis atsuktuvas
1 x PH000; PH00; PH0; PH1 ir PH2 antgaliukai
1 x 1; 1.5; 2 ir 3 mm antgaliai su grioveliais
1 x 1.5; 2; 2.5 ir 3 mm šešiakampės galvutės antgaliai
1 x 2; 3; 4 ir 5 TX antgaliai
1 x 6; 7; 8; 9; 10 ir 15 TX antgaliai su skylute
1 x P2; P3; P4 ir P5 antgaliai
1 x 2.5 ir 3 mm galvutės
1 x SQ1 ir SQ2 kvadratiniai antgaliai
1 x Y000; Y00; Y0 ir Y1 Y-tipo antgaliai
1 x 2 ir 2.6 mm trikampiai antgaliai
1 x U2.6 U formos antgalis
1 x SIM kortelių išstūmėjas
1 x PH00 galiukas su vinuku