ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiAtsuktuvų rinkiniaiPRECIZINIŲ GALVUČIŲ IR TIKSLAUS ATSUKTUVO RINKINYS, 29 VNT.
PRECIZINIŲ GALVUČIŲ IR TIKSLAUS ATSUKTUVO RINKINYS, 29 VNT.
PRECIZINIŲ GALVUČIŲ IR TIKSLAUS ATSUKTUVO RINKINYS, 29 VNT.PRECIZINIŲ GALVUČIŲ IR TIKSLAUS ATSUKTUVO RINKINYS, 29 VNT.
- Vienetų kiekis rinkinyje: 29
- Produkto svoris, kg: 143
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Precizinių galvučių ir tikslaus atsuktuvo rinkinys, 29 vnt.
• 1K rankena su centravimo atrama
• Chromuotas suapvalintas laikiklis
• Gausus antgalių asortimentas
• Plastikinė dėžutė su išstumiama kasete ir lankstu
• Idealiai tinka naudoti elektronikoje bei preciziniams darbams
Komplekte:
•1 tikslusis atsuktuvas, skirtas 4 mm antgaliams
•Po 1 antgalį: 4 mm TX4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15
•Po 1 antgalį: 4 mm su grioveliu 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
•Po 1 antgalį: 4 mm su įleistine galvute PH00, 0, 1, 2, PZ0, PZ1
•Po 1 antgalį: 4 mm šešiakampis
•Lizdinis antgalis: 0,9 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm
•Po 1 antgalį: 4 mm trisparnis TW1.5, TW2
•Po 1 antgalį: 4 mm penkiakampės žvaigždės 1, 5