TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasKomunikacijų montavimasPriešgaisrinis sandarinimasPRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L
PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L
PRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20LPRIEŠGAISRINIS GIPSO MIŠINYS FP/EX 20L
Produkto Nr. 0893 302 220
EAN 4046777997620
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
FP skiedinys
Priešgaisrinis skiedinys gipso pagrindu. Tiekiamas miltelių pavidalu, jo sudėtyje yra neorganinių junginių ir perlito. Skirtas mišrių perėjimų sandarinimui ugniai atspariu skiediniu.
- Sandarina nuo ugnies ir dūmų
- Mažai išsiskiria pavojingų medžiagų
- Geras sukibimas su daugeliu paviršių: Betonas, mūras, plytos, Leca, gipso kartonas ir kt.
- 1 % išsiplėtimas kietėjimo metu
- Mechaninis atsparumas be armatūros
- Tarpai nuo 0 mm
- Atsparumas ugniai iki EI 240