PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200

PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
PRIEŠGAISRINIS PARUOŠTAS GLAISTAS–SANDARIKLIS D15 5X200
  • Talpykla: Kartono dėžutė
  • Atsparumo ugniai klasė: EI240
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Priešgaisrinis glaistas

Ø15 mm


Patvarus, plastiškas glaistas, skirtas ugniai atsparių kabelių ir vamzdžių sandarinimui.

  • Atsparumo ugniai klasės iki EI 240
  • Pavieniams kabeliams iki Ø80 mm, surištiems iki Ø50 mm
  • Metaliniai vamzdžiai iki Ø324 mm
  • Daugkartinio naudojimo
  • Garsą sugerianti medžiaga
  • Atsparus senėjimui
  • Neišskiria pavojingų medžiagų ir lakiųjų organinių junginių
  • Lengvas tvarkymas be įrankių