PU SUSLĖGTO ORO SPIRALINĖ ŽARNA SU ANTGALIAIS

PU SUSLĖGTO ORO SPIRALINĖ ŽARNA SU ANTGALIAIS
PU SUSLĖGTO ORO SPIRALINĖ ŽARNA SU ANTGALIAIS
PU SUSLĖGTO ORO SPIRALINĖ ŽARNA SU ANTGALIAIS
  • Didžiausias darbo slėgis: 10
  • Žarnos vidaus skersmuo: 8
  • Žarnos išorės skersmuo: 12
  • Diametras: 65
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Didžiausias darbo slėgis
10 bar
Žarnos vidaus skersmuo
8 mm
Žarnos išorės skersmuo
12 mm
Diametras
65 mm
Medžiaga
PUR
Mažiausia / didžiausia temperatūra
-20 to 60 °C
Spalva
Raudona