ĮRANKIAIDirbtuvių, kėlimo įranga ir įrankių dėžėsDirbtuvių įranga ir įrankių dežėsORSY Dirbtuvių įrangaPURŠKIMO INDAS 500ML 360°
PURŠKIMO INDAS 500ML 360°
PURŠKIMO INDAS 500ML 360°PURŠKIMO INDAS 500ML 360°
- Medžiaga: PP/PE
- Spalva: Skaidri, matinė
- Išorės skersmuo: 133
- Aukštis: 256
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
360° purškimo indas
Tirpikliams atspari siurbimo sistema leidžia purkšti 360° kampu
- Patikimam darbui bet kokioje padėtyje: virš galvos, įstrižai ar vertikaliai
Ergonomiška, tvirta purškimo galvutė su ilga rankena
- Darbas mažiau vargina dėl nedidelės darbinės jėgos
- Lengvai valdomas trimis pirštais
Sandarus purškimo antgalis atlaiko iki 15 bar slėgį
- Galimi visi nustatymai nuo rūko iki srovės
- Neleidžia cheminei medžiagai išbėgti transportuojant
Skaidri, nedūžtanti 0,5 l talpa
- Galima matyti esamą pripildymo lygį
- Geras stabilumas dėl kūgio formos
Matuoklis 100 ml padalomis
- Naudinga pagalbinė priemonė pildant ir maišant
Pritaikoma etiketė
- Vieta etiketėms su turiniu klijuoti
- Papildomi laukai saugos instrukcijoms