CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosLipnios juostos ir plėvelėsUniversaliosPVC JUOSTA 50MMX33M, ORANŽINĖ
PVC JUOSTA 50MMX33M, ORANŽINĖ
PVC JUOSTA 50MMX33M, ORANŽINĖPVC JUOSTA 50MMX33M, ORANŽINĖ
Produkto Nr. 0992 401 090
EAN 6416562465456
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Puiki remontinė juosta, laikinam pridengimui ir sutvirtinimui
Aukštos kokybės gaminys
- Klijai pilnai atsiklijuoja nuo įvairių paviršių net ir po ilgesnio laikotarpio
- Juosta pati neplyšta, bet ją galima lengvai nutraukti rankomis
- Juosta pagaminta iš lanksčios PVC medžiagos
- Specialūs klijai, kurie tvirtai laikosi ant daugumos paviršių ir atsiklijuoja
Susikibimas su plienu - 1,5 N/10 mm pločio juosta
Tempimo stiprumo riba - 15,5 N/10mm.
Santykinis pailgėjimas - 120 %.