PVC JUOSTA PLUS 50MMX33M, ORANŽINĖ

PVC JUOSTA PLUS 50MMX33M, ORANŽINĖ
PVC JUOSTA PLUS 50MMX33M, ORANŽINĖ
PVC JUOSTA PLUS 50MMX33M, ORANŽINĖ
  • Medžiaga: PVC
  • Plotis: 50
  • Bendras ilgis: 33
  • Spalva: Oranžinė
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Puiki remontinė juosta, laikinam pridengimui ir sutvirtinimui


Aukštos kokybės gaminys

  • Klijai pilnai atsiklijuoja nuo įvairių paviršių net ir po ilgesnio laikotarpio
  • Juosta pati neplyšta, bet ją galima lengvai nutraukti rankomis
  • Juosta pagaminta iš lanksčios PVC medžiagos
  • Specialūs klijai, kurie tvirtai laikosi ant daugumos paviršių ir atsiklijuoja


Susikibimas su plienu - 1,5 N/10 mm pločio juosta

Tempimo stiprumo riba - 15,5 N/10mm.

Santykinis pailgėjimas - 120 %.


Juosta nesuplyšta, tačiau ją lengva nupjauti rankomis.

0992 401 090 reljefinė

0992 401 091 lygi