RAKTAS 6KAMP. T RANKENA 8X200

RAKTAS 6KAMP. T RANKENA 8X200
RAKTAS 6KAMP. T RANKENA 8X200
RAKTAS 6KAMP. T RANKENA 8X200
  • Antgalio jungtis: 8 mm
  • Geležtės ilgis: 200
  • Rankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis: 35 x 105 x 17 mm
  • Rankenos medžiaga: 2 komponentų plastikas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Antgalio jungtis
8 mm
Geležtės ilgis
200 mm
Rankenos plotis x ilgis x šoninio galiuko ilgis
35 x 105 x 17 mm
Rankenos medžiaga
2 komponentų plastikas
Geležtės ilgis, coliais
8 in