PASKIRSTYMO SPINTŲ RAKTAS 6-IN-1
PASKIRSTYMO SPINTŲ RAKTAS 6-IN-1PASKIRSTYMO SPINTŲ RAKTAS 6-IN-1
- Medžiaga: Chromo-vanadžio plienas
- Plotis: 76
- Bendras ilgis: 110
- Aukštis: 15
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Juodas paskirstymo spintų raktas 6-IN-1
Paskirstymo spintų raktas 6-IN-1 su kilpa grandinėlės pakabinimui, 1/4" antgalių laikikliu ir alaus butelių atidarytuvu
Raktų jungtys:
• Kvadratas 5; 6; 8 mm
• 1 x tribriaunis 9 mm
• 1 x dvigubas antgalis Ø 3-5 mm
• 1 x 1/4" antgalių laikiklis