RANKINIS PJŪKLAS SU PJŪKLELIU METALUI 300MM

RANKINIS PJŪKLAS SU PJŪKLELIU METALUI 300MM
RANKINIS PJŪKLAS SU PJŪKLELIU METALUI 300MM
RANKINIS PJŪKLAS SU PJŪKLELIU METALUI 300MM
  • Pjūklelio ilgis: 300
  • Bendras ilgis: 530
  • Aukštis: 140
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Rankinis pjūklas su pjūkleliu metalui


Stiprus, plokščias plieninis pjūklo rėmas su 2C plastikine rankena


Plokščias plieninis 18 x 8 mm pjūklo rėmas su atsparia danga


Automatinis pjūklelio įtempimas sukant rankeną

Optimalus pjūklo įtempimas naudojant integruotą sukimo momento rankeną


Universalus naudojimas, lengvas geležtės keitimas

4 pjūklelio padėtys reguliuojamos rankena


2 komponentų rankena

Patogi neslystanti rankena