ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiStatybiniai ir universalūs įrankiaiPistoletai ir priedaiRANKINIS TEPIMO PRESAS
RANKINIS TEPIMO PRESAS 500CM3
RANKINIS TEPIMO PRESAS 500CM3RANKINIS TEPIMO PRESAS 500CM3
Produkto Nr. 0986 00
EAN 4011231917315
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Rankinis tepimo presas
- Telpa iki 500 cm³ konsistencinio tepalo, tinka naudojimui su Wurth 400 g tepalo tūtomis (235 x ø 53,5 mm)
- Paduodamo tepalo kiekį galima dozuoti iki 1,5 cm³
- Darbinis slėgis 400 bar
- Maksimalus slėgis daugiau kaip 800 atm
- Reikalinga jėga ant rankenos 50-330 N, tepalo padavimo jėga 50-400 atm
- Tiekiamas su gumine žarna bei antgaliu presui (M10x1)