RANKŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ 1L

RANKŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ 1L
RANKŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ 1L
RANKŲ DEZINFEKCIJOS PRIEMONĖ 1L
  • Cheminė bazė: Ethanol
  • Kvapas / aromatas: Alcohol
  • Spalva:
  • Mažiausia pliūpsnio temperatūra: 21
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Cheminė bazė
Ethanol
Kvapas / aromatas
Alcohol
Spalva
0
Mažiausia pliūpsnio temperatūra
21 °C
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
36 Month
Tankio sąlygos
at 20°C
Kiekis
1 l