REPLĖS ELEKTR. ILG. ŽIAUN. 210 MM

REPLĖS ELEKTR. ILG. ŽIAUN. 210 MM
REPLĖS ELEKTR. ILG. ŽIAUN. 210 MM
REPLĖS ELEKTR. ILG. ŽIAUN. 210 MM
  • Bendras ilgis: 200
  • Ilgis, coliais: 8-1/4
  • Spaustuvų ilgis: 76
  • Spaustuvų plotis: 17.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Bendras ilgis
200 mm
Ilgis, coliais
8-1/4 in
Spaustuvų ilgis
76 mm
Spaustuvų plotis
17.5 mm
Spaustuvų storis
9.5 mm
Spaustuvų galiukų plotis
4 mm
Spaustuvų galiukų storis
3 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Chromuotas
ISO
5745
Rankenos medžiaga
Dviejų komponentų plastikas