REPLĖS LAIDŲ NUŽIEVINIMUI AS 280
REPLĖS LAIDŲ NUŽIEVINIMUI AS 280REPLĖS LAIDŲ NUŽIEVINIMUI AS 280
- Pavadinimas: AS 280
- Geležtės geometrija: V-shaped
- Mažiausias / didžiausias laido skerspjūvis: 0.5-6 mm²
- Mažiausias / didžiausias Amerikos laidų ir kabelių dydžių sistema (AWG): 10-20
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Replės laidų nužievinimui AS 280
• Laido izoliacijos nuėmimo replės ir laido peilis su atsargine geležte rankenos viršutinėje dalyje
• Laido peilis su reguliuojamu pjovimo gyliu visiems apvaliems kabeliams, kurių skersmuo nuo 4 iki 28 mm
• Automatiškai pasisukantis peiliukas skersiniam ar išilginiam izoliacijos perpjovimui
• Laikiklis-kilpa gali būti fiksuojama dviejose pozicijose (4–16 arba 8–28 mm, kabelio skersmuo)
• Automatiškai prisitaikantis peilis pilnavidurių ir daugiagyslių laidų (0,5–6,0 mm²) izoliacijos nupjovimui
Reguliuojama izoliacijos nuėmimo ilgio skalė 8–20 mm
• Ypač plona įrankio forma įgalina pasiekti net ir sunkiai prieinamas vietas