CHEMIJAKlijai, hermetikai ir lipnios juostosKlijai, hermetikaiĮvairios paskirties hermetikaiSANDARINIMO/FIKSAVIMO PRIEMONĖ ALL IN ONE, 50ML
SANDARINIMO/FIKSAVIMO PRIEMONĖ ALL IN ONE, 50ML
SANDARINIMO/FIKSAVIMO PRIEMONĖ ALL IN ONE, 50MLSANDARINIMO/FIKSAVIMO PRIEMONĖ ALL IN ONE, 50ML
Produkto Nr. 0893 555 050
EAN 4062856634545
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Universalus produktas, tinkamas naudoti kaip sriegių fiksavimo klijai ar vamzdžio sandariklis, jungių ir korpusų hermetikas, taip pat guolių tvirtinimui prie kotų ar velenų
Savybės
- Pašalinamas rankiniais įrankiais
- Apsaugo nuo rūdžių ir korozijos
- Atsparus iki 150 °C temperatūrai
- Tolygiai kietėja ant įvairių metalų, įskaitant nerūdijantįjį plieną ir daugumą cinkuotų tvirtinimo elementų
- Itin atsparus tirpikliams
Privalumai naudojant sriegiams fiksuoti
- Apsaugo nuo nepageidaujamo judėjimo, atsilaisvinimo, protėkių
- Puikiai tinka reguliavimo, kalibravimo sraigtams, matuokliams ir tvirtinimo elementams iki M80 dydžio.
- Atsparus virpesiams
- Pašalina komponento paviršiaus pažeidimą
Privalumai naudojant vamzdžiams sandarinti
- Nesusitraukia ir neužkemša sistemų
- Sandariklis atlaiko virpesių ir smūgines apkrovas
- Sandarina nuo dažniausiai naudojamų dujų ir skysčių
- Produktas patvirtintas kaip tinkamas naudoti geriamojo vandens ir dujų sistemose
- Apsaugo nuo korozijos ir strigimo
- Sandarina jungiamąsias detales, turinčias iki 3 colių sriegį, ir yra atsparus iki 150 °C temperatūrai
Privalumai naudojant jungėms sandarinti
- Tinka naudoti vietoje įprastų sandariklių – mažina medžiagų poreikį
- Užpildo tarpus iki 0,5 mm
- Nenusėda
- Visiškai sukietėjęs atlaiko aukštą slėgį
Privalumai naudojant kaip klijus
- Mažina ar visiškai panaikina mašininio apdirbimo poreikį, nes galima taikyti platesnius leistinus nuokrypius
- Nereikia specialaus paviršiaus apdirbimo
- Ilgesnis įrangos naudojimo laikas dėl geresnio atsparumo nuovargiui ir korozijai
- Visiškai užpildo tarpus ir užtikrina visišką sąlytį su medžiaga