CHEMIJAAuto priežiūros ir remonto priemonėsAutomobilio remonto priemonėsRemonto ir montavimo klijaiSILIKONAS SPECIALUSIS 250
SILIKONAS SPECIALUSIS 250
SILIKONAS SPECIALUSIS 250SILIKONAS SPECIALUSIS 250
- Kiekis: 70
- Cheminė bazė: Acetatinis hermetikas
- Tankis / sąlygos: 1.05 g/cm³ / esant 20°C
- Visiško stingimo greitis: 1.5
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Kiekis
70 mlCheminė bazė
Acetatinis hermetikasTankis / sąlygos
1.05 g/cm³ / esant 20°CVisiško stingimo greitis
1.5 mm/dKvapas / aromatas
ActoTurinio svoris
100 gMažiausias plėvelės susidarymo laikas
6 minDidžiausias plėvelės susidarymo laikas
12 minPlėvelės susidarymo laiko sąlygos
esant 23°C ir 50% santykiniam drėgnumuiKietumas pagal Šorą (A skalė)
30Pailgėjimas trūkimo metu
300 %Sugertis esant nenutrūkstamam judesiui (esant iki 150 °C temperatūrai)
25 %Sugertis esant nenutrūkstamam judesiui (esant didesnei nei 150 °C temperatūrai)
18 %Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-50 iki 250 °CDidžiausias atsparumas trumpalaikei temperatūrai
300 °CMažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
5 iki 40 °CLaikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
vėsi ir sausa aplinka žemiau nei 25°C